Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8206N-1A1-DX Pneumaattinen öljynsuodatin, 3/4 tuuman kokoinen NPT, 0.01 mikronia, 596 cfm, 250 psi Suurin käyttöpaine | CT7JPL 4HET3

PARKER 8206N-1A1-DX pneumaattinen öljynsuodatin, 3/4 tuuman kokoinen NPT, 0.01 mikronia, 596 cfm, 250 psi maksimi käyttöpaine

Varastossa
Tuote: CT7JPL Malli: 8206N-1A1-DXRistiviite: 4HET3

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€1,349.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen öljynsuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PARKER 3B-8208N-3A1 3-vaiheinen steriili ilmansuodatinkokoonpano, 1 tuuman NPT, 0.01 mikronia, 154 cfm | CT7CKN 4HEU6 3B-8208N-3A13-vaiheinen steriili ilmansuodatinyksikkö€4,037.57
PARKER 3B-8002N-3A1 3-vaiheinen steriili ilmansuodatinkokoonpano, 1/4 tuuman NPT, 0.01 mikronia, 36 cfm | CT7CKP 4HEU2 3B-8002N-3A13-vaiheinen steriili ilmansuodatinyksikkö€2,035.18
PARKER 3B-8003N-3A1 3-vaiheinen steriili ilmansuodatinkokoonpano, 3/8 tuuman NPT, 0.01 mikronia, 36 cfm | CT7CKQ 4HEU3 3B-8003N-3A13-vaiheinen steriili ilmansuodatinyksikkö€2,019.52
PARKER 3B-8104N-3A1 3-vaiheinen steriili ilmansuodatinkokoonpano, 1/2 tuuman NPT, 0.01 mikronia, 90 cfm | CT7CKR 4HEU4 3B-8104N-3A13-vaiheinen steriili ilmansuodatinyksikkö€2,217.97
PARKER 8312N-1A1-DX Pneumaattinen öljynsuodatin, 1 1/2 tuuman kokoinen NPT, 0.01 mikronia, 1, 546 cfm | CT7JNV 4HET9 8312N-1A1-DXPneumaattinen öljynsuodatin€2,316.33
PARKER 8312N-1A1-BX Pneumaattinen öljynsuodatin, 1 1/2 tuuman kokoinen NPT, 0.01 mikronia, 358 cfm, 250 psi maksimikäyttöpaine | CT7JNW 4HET8 8312N-1A1-BXPneumaattinen öljynsuodatin€2,424.10
PARKER 8312N-0A0-SA Pneumaattinen öljynsuodatin, 1 1/2 tuuman kokoinen NPT, 0.01 mikronia, 445 cfm, 250 psi maksimikäyttöpaine | CT7JNX 4HEU1 8312N-0A0-SAPneumaattinen öljynsuodatin€2,384.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8206N-1A1-DX pneumaattinen öljynsuodatin, 3/4 tuuman kokoinen NPT, 0.01 mikronia, 596 cfm, 250 psi maksimi käyttöpaine
€1,349.63 / yksikkö