Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AC02 -hihnahiomakone 18000 rpm | AB6EFG

SPEEDAIRE 21AC02 ilmahihnahiomakone 18000 rpm

Varastossa
Tuote: AB6EFG Malli: 21AC02

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€263.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavyöhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.5
Vyön koko3/4 "L x 18" P
CFM @ täysi kuorma12.5
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus18,000 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
KoteloAlumiini
HP0.45
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus15.375 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu, jossa lukitus
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6785
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 21AC03 -hihnahiomakone 20000 rpm | AB6EFH 21AC034.22420,000 rpm12.375 "€288.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AC02 ilmahihnahiomakone 18000 rpm
€263.63 / yksikkö