Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AC03 -hihnahiomakone 20000 rpm | AB6EFH

SPEEDAIRE 21AC03 ilmahihnahiomakone 20000 rpm

Varastossa
Tuote: AB6EFH Malli: 21AC03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavyöhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.2
Vyön koko1/2 "L x 12" P
CFM @ täysi kuorma24
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus20,000 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
KoteloAlumiini
HP0.45
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus12.375 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu, jossa lukitus
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1745
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 21AC02 -hihnahiomakone 18000 rpm | AB6EFG 21AC024.512.518,000 rpm15.375 "€263.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AC03 ilmahihnahiomakone 20000 rpm
€288.83 / yksikkö