Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 20Z902 -suodatinelementin öljynpoistaja 0.01 | AB6DAM

SPEEDAIRE 20Z902 suodatinelementin öljynpoistoaine 0.01

Varastossa
Tuote: AB6DAM Malli: 20Z902

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€368.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatinelementti
Virtausnopeus911
Käytettäväksi päällä20Z889
Käytettävissä varastossa20Z889
Maks. Lämpötila176 F
Media TypeMikrolasi
mikronia0.01
TyyppiÖljynpoistaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKäytettäväksi päälläHinta
SPEEDAIRE 20Z906 suodatinelementin öljynpoistoaine 0.01 | AB6DAR 20Z906111720Z893€390.53
SPEEDAIRE 20Z910 Suodatinelementin öljynpoistaja 0.01 | AB6DAW 20Z910135020Z897€471.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 20Z902 suodatinelementin öljynpoistoaine 0.01
€368.58 / yksikkö