Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM06.00 Ilmasylinteri 6 tuuman aivohalvauksen nenä ja nivel | AE6VWV 5VKV4

SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM06.00 Ilmasylinteri 6 tuuman iskunnokka ja nivel

Varastossa
Tuote: AE6VWV Malli: 2.00DXPSRDM06.00Ristiviite: 5VKV4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.2"
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliDelrin
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine100 psi
MountNenä ja nivel
Nenän kiinnityslanka1-1 / 4 "-12
Kokonaispituus13.22 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.0.376 "
Portin koko1 / 4 "
Rod Dia.0.625 "
Tangon langan pituus0.88 "
Tankokierteen koko1 / 2-20 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti6"
Temp. alue32 astetta 160 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.981
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 2.00DSRDM01.00 Ilmansylinteri 1 tuuman aivohalvauksen nenä ja nivel | AE6LCZ 5TRK4 2.00DSRDM01.007.94 "1"€30.57
SPEEDAIRE 2.00DSRDM02.00 Ilmasylinteri 2 tuuman aivohalvaus ja nivel | AE6LDA 5TRK5 2.00DSRDM02.008.94 "2"€167.84
SPEEDAIRE 2.00DSRDM04.00 Ilmasylinteri 4 tuuman aivohalvauksen nenä ja nivel | AE6LDC 5TRK7 2.00DSRDM04.0010.94 "4"€179.10
SPEEDAIRE 2.00DSRDM05.00 Ilmasylinteri 5 tuuman aivohalvauksen nenä ja nivel | AE6LDD 5TRK8 2.00DSRDM05.0011.94 "5"€184.73
SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM01.00 Ilmansylinteri 1 tuuman aivohalvauksen nenä ja nivel | AE6VWP 5VKU9 2.00DXPSRDM01.008.22 "1"€32.75
SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM03.00 Ilmapullon 3 tuuman aivohalvauksen nenä ja nivel | AE6VWR 5VKV1 2.00DXPSRDM03.0010.22 "3"€185.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM06.00 Ilmasylinteri 6 tuuman iskunnokka ja nivel
€203.12 / yksikkö