SPEEDAIRE 1TZZ7 Paineilmatankki 200 Psi 60 Gallon Pystysuora | AB3LCT

SPEEDAIRE 1TZZ7 ilmasäiliö paikallaan 200 Psi 60 gallona pystysuora

Varastossa
Tuote: AB3LCT Malli: 1TZZ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,437.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasäiliö
Koko60 gal.
Halkaisija20 "
Korkeus52 "
MateriaaliTeräs
Säiliön tyyppiPystysuora
Tyyppikiinteä
Työpaine200 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.75
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7311000090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuori (tuumaa) (35.8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusPituusTyöpaineHinta
SPEEDAIRE 1TZY6 Paineilmasäiliö 175 Psi 2 Gallon Vaaka | AB3LCJ 1 TZY62 gal.6"8"19 "175 PSI€430.49
SPEEDAIRE 1TZY7 Paineilmasäiliö 175 Psi 3 Gallon Vaaka | AB3LCK 1 TZY73 gal.6"8"25 "175 PSI€427.78
SPEEDAIRE 1TZY8 Paineilmasäiliö 175 Psi 6 Gallon Vaaka | AB3LCL 1 TZY86 gal.10 "12 "20 "175 PSI€547.90
SPEEDAIRE 1TZY9 Paineilmasäiliö 175 Psi 10 Gallon Vaaka | AB3LCM 1 TZY910 gal.12 "14 "24.5 "175 PSI€598.55
SPEEDAIRE 1TZZ2 Paineilmasäiliö 175 Psi 15 Gallon Vaaka | AB3LCN 1TZZ215 gal.12 "14 "34 "175 PSI€664.61
SPEEDAIRE 1TZZ3 Paineilmasäiliö 175 Psi 20 Gallon Vaaka | AB3LCP 1TZZ320 gal.14 "16 "32.5 "175 PSI€744.56
SPEEDAIRE 1TZZ5 Paineilmatankki 175 Psi 30 Gallon Vaaka | AB3LCQ 1TZZ530 gal.16 "18 "37.5 "175 PSI€979.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 1TZZ7 ilmasäiliö paikallaan 200 Psi 60 gallona pystysuora
€1,437.63 / yksikkö