Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 1R397 -venttiiliosasarja | AB3AHT

SPEEDAIRE 1R397 venttiilin osasarja

Varastossa
Tuote: AB3AHT Malli: 1R397

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressorin huoltosarja
Tyyppiventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Speedaire 1R397 venttiilin osasarjaa käytetään ilmakompressoreihin ja se on ihanteellinen ilmakompressoreiden huoltoon ja korjaukseen auttamalla palauttamaan ja optimoimaan ilmakompressoreiden suorituskykyä teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa. Sitä käytetään tuotantolaitoksissa, autokorjaamoissa ja rakennustyömailla. Tämä Speedaire-kompressorin osasarja sisältää ruuvit, rajoittimet ja kieliventtiilit.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan tämän Apollon ylipaineventtiilin?

A.

  • Varmista, että järjestelmä on paineeton ja turvallisesti eristetty.
  • Pura venttiili varovasti ja huomioi osien sijoittelu.
  • Puhdista venttiilin osat, mukaan lukien istukka, levy ja jouset, käyttämällä asianmukaisia ​​puhdistusaineita ja työkaluja.
  • Tarkasta kaikki osat kulumisen, vaurioiden tai korroosion varalta.
  • Kokoa venttiilin osat takaisin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Suorita toimintatesti varmistaaksesi oikean toiminnan.
  • Asenna venttiili takaisin alkuperäiseen asentoonsa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 1R397 venttiilin osasarja
€122.59 / yksikkö