Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 60224 Tarra PS Vinyyli 8 tuumaa korkeus x 8 tuumaa leveys sähkö voltti PK10 | AH4ZJQ 35RZ67

BRADY 60224 Tarra PS Vinyyli 8 tuumaa korkeus x 8 tuumaa leveys sähkövoltti PK10

Varastossa
Tuote: AH4ZJQ Malli: 60224Ristiviite: 35RZ67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€294.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkki
tarttuvaKyllä
TaustaväriKeltainen
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus8"
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
KieliEi tekstiä
Selitteen väriMusta
Legend tyyliSymboli
MateriaaliVinyyli
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä10
ShapeKolmio
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2722
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)21.34
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laminoitu: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriKorkeusKieliSelitteen väriLegend tyyliMateriaaliShapeHinta
BRADY 110746 Tarra 3-1/2 tuumaa x 5 tuumaa leveys musta/keltainen PK10 | AH3JWG 32MH19 1107465"Keltainen3.5 "EnglantiMustaTeksti ja symboliPolyesteriSuorakulmio€57.27
BRADY 110762 Tarra 3-1 / 2 tuuman korkeus x 5 tuuman leveys polyesteri PK10 | AH3JWH 32MH20 1107625"-3.5 "Englanti-tekstiPolyesteriSuorakulmio€60.14
BRADY 110763 Tarravalikoima Legends PK10 | AH3JWJ 32MH21 1107635"-3.5 "Englanti-Teksti ja symboliPolyesteriSuorakulmio€56.63
BRADY LID-3 tarra 3/4 tuuman korkeus x 4-1 / 2 tuuman leveys polyesteri PK25 | AH3KBH 32MJ41 KANSI-34.5 "Valkoinen3 / 4 "EnglantiMustaTeksti ja symboliPolyesteriSuorakulmio€23.10
BRADY SL-1 -tarratiedot 1-13 / 16 tuuman korkeus x 2-1 / 2 tuuman leveys | AH3YWH 33VG42 SL-12.5 "Oranssi1 13 / 16 "EnglantiMustaTeksti ja symboliPaperiSuorakulmio€152.42
BRADY SL-6 -tarratiedot 4 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys | AH3YWJ 33VG43 SL-64"Keltainen4"EnglantiMustaTeksti ja symboliPaperiSuorakulmio€255.11
BRADY 87029 Label PS Vinyl 1 tuuman korkeus x 2 tuuman leveys 9 tarraa AH4ZJA 35RZ53 870292"Keltainen1"EnglantiMustaTeksti ja symboliVinyyliSuorakulmio€30.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 60224 Tarra PS Vinyyli 8 tuumaa korkeus x 8 tuumaa leveys sähkövoltti PK10
€294.88 / yksikkö