Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 680-91 Heijastava arkki Takapuskuri 2 x 104 tuumaa keltainen | AD9KGR 4TDX2

3M 680-91 heijastinlevy takapuskuri 2 x 104 tuumaa keltainen

Varastossa
Tuote: AD9KGR Malli: 680-91Ristiviite: 4TDX2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupalliset luokan heijastimet
VäriKoulubussi keltainen
Pituus104 "
Materiaaliheijastava kalvo
Pakkaustyyppiarkki
Paksuus7 milj.
TyyppiKoulubussi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi3919901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
3M 680-85 Heijastava arkki Etu Bmpr 2 x 104 Tuumaa Musta | AD9KGN 4TDW8 680-85Musta / musta€62.86
3M 680-91 -heijastava etupuskuri 2 x 104 tuumaa keltainen | AD9KGP 4TDW9 680-91Keltainen / Musta€49.80
3M 680-85 Heijastava arkki Taka Bmpr 2 x 104 Tuumaa Musta | AD9KGQ 4TDX1 680-85Musta / musta€62.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 680-91 heijastinlevy takapuskuri 2 x 104 tuumaa keltainen
€56.54 / yksikkö