SPEEDAIRE 13X543 Öljy / vesi -erotin, molekyyli, 150 hv | AA6GXE

SPEEDAIRE 13X543 Öljy/vesi-erotin Molecular 150 Max Hp

Varastossa
Tuote: AA6GXE Malli: 13X543

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,117.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyn / veden erotin ja tuuletusaukko
Absorptiomoduulin tilavuus (Gal.)7.5
Korkeus20 "
Pituus15 "
Maks. Ilmakompressori HP150
Max. Paine200 psi
Temp. alue40 - 140 F
TyyppiMolekyylierotus
Paino125 paunaa.
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kondensaatin sisääntulon NPT (tuumaa) ((6) 1/4)
    • Veden ulostulon NPT (tuumaa) (1/2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPainoLeveysHinta
SPEEDAIRE 13X544 Öljyn / veden erotin Molecular 300 Max Hp | AA6GXF 13X54429 "19 "235 paunaa.19 "€3,487.40
SPEEDAIRE 13X545 Öljy / vesi -erotin Molecular 600 Max Hp | AA6GXG 13X54533 "23 "395 paunaa.23 "€5,219.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 13X543 Öljy/vesi-erotin Molecular 150 Max Hp
€2,117.38 / yksikkö