Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD01.50 Ilmansylinteri, kaksitoiminen, 1/2 tuuman reikä | AE6LAR 5TRE1

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD01.50 ilmasylinteri, kaksitoiminen 1/2 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AE6LAR Malli: 0.56DXPSRD01.50Ristiviite: 5TRE1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.1 / 2 "
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliDelrin
MagneettimäntäEi
Max. Paine100 psi
MountNenä
Nenän kiinnityslanka7 / 16 "-20
Kokonaispituus4.53 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko# 10-32
Tangon langan pituus1 / 2 "
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti1.5 "
Temp. alue32 astetta 160 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD0.500 ilmansylinteri kaksitoiminen 1/2 tuuman reikä | AE6LAP 5TRD9 0.56DXPSRD0.5003.53 "1 / 2 "€77.32
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD01.00 Ilmansylinteri, kaksitoiminen, 1/2 tuuman reikä | AE6LAQ 5TRE0 0.56DXPSRD01.004.03 "1"€77.31
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD04.00 Ilmansylinteri kaksitoiminen 1/2 tuuman reikä | AE6LAV 5TRE4 0.56DXPSRD04.007.03 "4"€77.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD01.50 ilmasylinteri, kaksitoiminen 1/2 tuuman reikä
€77.32 / yksikkö