Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES SPG86T säleikkökaiutin 4 tuumaa | AC6UKG 36H467

SPECO TECHNOLOGIES SPG86T säleikkökaiutin 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6UKG Malli: SPG86TRistiviite: 36H467

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiutin ja muuntaja
Kotelon väriValkoinen
Taajuusvaste90 Hz ~ 20 kHz
Impedanssi8 ohmia
Maks. Teho15
Kokonaiskorkeus3 1 / 5 "
Kokonaispituus10.75 "
kokonaisleveys10.75 "
Herkkyys91 +/- 3 dB
Muuntajan asetukset5 W, 2.5 W, 1 W, 0.5 W ja 0.25 W
TyyppiKatto
Watti (tehollisarvo)10
Bassokaiuttimen kokoonpanoKäsitelty paperi
Bassokaiuttimen halkaisija (Sisään.)8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.14
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8518210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TehoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiHinta
SPECO TECHNOLOGIES SP4AWET Kaiutin sisä- / ulkokäyttöön 9-1 / 2 tuumaa | AC6UKC 36H460 SP4AWET409.5 "6.5 "6"Sisällä ulkona€103.94
SPECO TECHNOLOGIES SP4AWETW Kaiutin Valkoinen 9-1/2 tuumaa | AC6UKD 36H462 SP4AWETW409.5 "6.5 "6"Sisällä ulkona€103.33
SPECO TECHNOLOGIES SPG66T Säleikkökaiutin 6 tuumaa | AC6UKJ 36H469 SPG66T153"9"9"Katto€43.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPG86T säleikkökaiutin 4 tuumaa
€45.99 / yksikkö