Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES SPG66T Säleikkökaiutin 6 tuumaa | AC6UKJ 36H469

SPECO TECHNOLOGIES SPG66T säleikkökaiutin 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6UKJ Malli: SPG66TRistiviite: 36H469
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
€43.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiutin ja muuntaja
Kotelon väriValkoinen
Taajuusvaste120 Hz ~ 20 kHz
Impedanssi8 ohmia
Maks. Teho15
Kokonaiskorkeus3"
Kokonaispituus9"
kokonaisleveys9"
Herkkyys91 +/- 3 dB
Muuntajan asetukset5 W, 2.5 W, 1 W, 0.5 W ja 0.25 W
TyyppiKatto
Watti (tehollisarvo)10
Bassokaiuttimen kokoonpanoKäsitelty paperi
Bassokaiuttimen halkaisija (Sisään.)6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8518210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TehoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiHinta
SPECO TECHNOLOGIES SP4AWET Kaiutin sisä- / ulkokäyttöön 9-1 / 2 tuumaa | AC6UKC 36H460 SP4AWET409.5 "6.5 "6"Sisällä ulkona€103.94
SPECO TECHNOLOGIES SP4AWETW Kaiutin Valkoinen 9-1/2 tuumaa | AC6UKD 36H462 SP4AWETW409.5 "6.5 "6"Sisällä ulkona€103.33
SPECO TECHNOLOGIES SPG86T säleikkökaiutin 4 tuumaa | AC6UKG 36H467 SPG86T153 1 / 5 "10.75 "10.75 "Katto€45.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPG66T säleikkökaiutin 6 tuumaa
€43.25 / yksikkö