Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES SP4AWETW Kaiutin Valkoinen 9-1/2 tuumaa | AC6UKD 36H462

SPECO TECHNOLOGIES SP4AWETW-kaiutin, valkoinen 9-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6UKD Malli: SP4AWETWRistiviite: 36H462

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiutin ja muuntaja
Kotelon väriValkoinen
Taajuusvaste75Hz-20kHz
Maks. Teho40
Kokonaiskorkeus9.5 "
Kokonaispituus6.5 "
kokonaisleveys6"
Herkkyys84 dB
Muuntajan asetukset20W, 15W, 10W ja 5W
Diskanttielementti Dia. (Sisään.)3/4
TyyppiSisällä ulkona
Watti (tehollisarvo)25
Paino5.5 paunaa.
Bassokaiuttimen kokoonpanoKiille / polypropeeni
Bassokaiuttimen halkaisija (Sisään.)4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.15
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8518210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Diskanttielementin koostumus (silkki)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TehoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiHinta
SPECO TECHNOLOGIES SP4AWET Kaiutin sisä- / ulkokäyttöön 9-1 / 2 tuumaa | AC6UKC 36H460 SP4AWET409.5 "6.5 "6"Sisällä ulkona€103.94
SPECO TECHNOLOGIES SPG86T säleikkökaiutin 4 tuumaa | AC6UKG 36H467 SPG86T153 1 / 5 "10.75 "10.75 "Katto€45.99
SPECO TECHNOLOGIES SPG66T Säleikkökaiutin 6 tuumaa | AC6UKJ 36H469 SPG66T153"9"9"Katto€43.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP4AWETW-kaiutin, valkoinen 9-1/2 tuumaa
€103.33 / yksikkö