SPECO TECHNOLOGIES SPCT8T Kaiutinlevy 8 tuumaa 70/25v | AC2HXU 2KJY1

SPECO TECHNOLOGIES SPCT8T-kaiutinlaatta 8 tuumaa 70/25v

Varastossa
Tuote: AC2HXU Malli: SPCT8TRistiviite: 2KJY1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€220.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattotiilikaiutin
Kotelon väriValkoinen
Taajuusvaste50Hz - 20,000Hz
Impedanssi8 ohmia
Maks. Teho60
Kokonaiskorkeus23 "
Kokonaispituus6"
kokonaisleveys23 "
Herkkyys90 dB
Diskanttielementti Dia. (Sisään.)3/4
Watti (tehollisarvo)30
Paino7.1 paunaa.
Bassokaiuttimen kokoonpanopolypropeeni
Bassokaiuttimen halkaisija (Sisään.)8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5125
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8518210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Diskanttielementin koostumus (Mylar)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPCT8T-kaiutinlaatta 8 tuumaa 70/25v
€220.15 / yksikkö