Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES SPC12RP Pa Horn säänkestävä valkoinen 15 W | AC8PEB 3CWX1

SPECO TECHNOLOGIES SPC12RP Pa Horn säänkestävä valkoinen 15 W

Varastossa
Tuote: AC8PEB Malli: SPC12RPRistiviite: 3CWX1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPA Horn
Kotelon väriValkoinen
Kotelon materiaaliABS Plastic
Taajuusvaste200 - 15,000 Hz
Impedanssi8 ohmia
Maks. Teho30
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys6"
Herkkyys110 dB
TyyppiSäänkestävä
Watti (tehollisarvo)15
Paino2 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.846
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8518210000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliMaks. TehoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
SPECO TECHNOLOGIES SPC10 Pa Horn säänkestävä harmaa 10 W | AC8PDZ 3CWU7 SPC10Alumiini156"6"€55.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC12RP Pa Horn säänkestävä valkoinen 15 W
€35.32 / yksikkö