Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Tarkastuspeili PROTO J2370, pyöreä 7/8 tuuman halkaisija | AD2KZZ 3R559

PROTO J2370 tarkastuspeili, pyöreä 7/8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AD2KZZ Malli: J2370Ristiviite: 3R559

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätarkastus Mirror
Pituus7.5 "
Peilin koko (tuumaa)7/8 halk
ShapePyöreä
Kääntyvä tyyppiKaikki kulmapallonivelet
TyyppiKiinteä pituus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7009915000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PROTO J2374 Tarkastuspeili, pyöreä 1 1/4 tuuman halkaisija | AD2LAD 3R563 J23748"€13.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2370 tarkastuspeili, pyöreä 7/8 tuuman halkaisija
€14.32 / yksikkö