Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES SPC10 Pa Horn säänkestävä harmaa 10 W | AC8PDZ 3CWU7

SPECO TECHNOLOGIES SPC10 Pa Horn säänkestävä harmaa 10 W

Varastossa
Tuote: AC8PDZ Malli: SPC10Ristiviite: 3CWU7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPA Horn
Kotelon väriHarmaa
Kotelon materiaaliAlumiini
Taajuusvaste250 - 15,000 Hz
Impedanssi8 ohmia
Maks. Teho15
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus6"
kokonaisleveys6"
Herkkyys105 dB
TyyppiSäänkestävä
Watti (tehollisarvo)10
Paino2 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8518210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliMaks. TehoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
SPECO TECHNOLOGIES SPC12RP Pa Horn säänkestävä valkoinen 15 W | AC8PEB 3CWX1 SPC12RPABS Plastic304"8"€35.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC10 Pa Horn säänkestävä harmaa 10 W
€55.82 / yksikkö