Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES MCA10 Kaapelimikrofoni 10 jalkaa | AC2HWP 2KJR2

SPECO TECHNOLOGIES MCA10-kaapelimikrofoni 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC2HWP Malli: MCA10Ristiviite: 2KJR2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrofonikaapeli
Pituus120 "
MateriaaliSuojattu lanka
TyyppiMatala impedanssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SPECO TECHNOLOGIES MCA20 mikrofonikaapeli Xlr 20 jalkaa | AG6ZPN 49N889 MCA20XLR€46.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES MCA10-kaapelimikrofoni 10 jalkaa
€41.21 / yksikkö