Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES MCA20 mikrofonikaapeli Xlr 20 jalkaa | AG6ZPN 49N889

SPECO TECHNOLOGIES MCA20-mikrofonikaapeli Xlr 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG6ZPN Malli: MCA20Ristiviite: 49N889

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrofonikaapeli
VäriMusta
Connector TypeXLR
Liittimien määrä0
TyyppiXLR

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.51
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8518908000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SPECO TECHNOLOGIES MCA10 Kaapelimikrofoni 10 jalkaa | AC2HWP 2KJR2 MCA10Matala impedanssi€41.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES MCA20-mikrofonikaapeli Xlr 20 jalkaa
€46.99 / yksikkö