Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VENTTIILI P116-015C Kansi, napa, 1-1/2 koko, CPVC | AF7PJU 22EX21

SPEARS VALVES P116-015C Kansi, napa, 1-1/2 koko, CPVC

Varastossa
Tuote: AF7PJU Malli: P116-015CRistiviite: 22EX21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
NoudattaminenNSF CW -sertifioitu syövyttäville jätteille, IAPMO IGC 210 ja ICC-ES PMG-1018
Yhteyden tyyppiNapa
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine330 PSI
Maks. Lämpötila200-astetta F
Putken koko1.5 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILI P116-020C Kansi, napa, 2 kokoa, CPVC | AF7PJV 22EX22 P116-020C280 PSI2"-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P116-030C Kansi, napa, 3 kokoa, CPVC | AF7PJW 22EX23 P116-030C260 psi3"-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P116-040C Kansi, napa, 4 kokoa, CPVC | AF7PJX 22EX24 P116-040C220 psi4"-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P116-060C Kansi, Napa, 6 Koko, CPVC | AF7PJY 22EX25 P116-060C180 psi6"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES P116-015C Kansi, napa, 1-1/2 koko, CPVC
€12.44 / yksikkö