SPEARS VENTTIILI P116-060C Kansi, Napa, 6 Koko, CPVC | AF7PJY 22EX25

SPEARS VALVES P116-060C Kansi, napa, 6 kokoa, CPVC

Tuote: AF7PJY Malli: P116-060CRistiviite: 22EX25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
NoudattaminenNSF CW -sertifioitu syövyttäville jätteille, IAPMO IGC 210 ja ICC-ES PMG-1018
Yhteyden tyyppiNapa
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine180 psi
Maks. Lämpötila200-astetta F
Putken koko6"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7065
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILI P116-015C Kansi, napa, 1-1/2 koko, CPVC | AF7PJU 22EX21 P116-015C330 PSI1.5 "€12.44
SPEARS VENTTIILI P116-020C Kansi, napa, 2 kokoa, CPVC | AF7PJV 22EX22 P116-020C280 PSI2"-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P116-030C Kansi, napa, 3 kokoa, CPVC | AF7PJW 22EX23 P116-030C260 psi3"-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P116-040C Kansi, napa, 4 kokoa, CPVC | AF7PJX 22EX24 P116-040C220 psi4"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES P116-060C Kansi, napa, 6 kokoa, CPVC