Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIIHIN VENTTIILIT EJ22-030C Elastomeeriliikuntaliitos, kanta, EPDM, 3 kokoa, CPVC | AD7DEY 4DMZ6

SPEARS VALVES EJ22-030C elastomeeriliikuntaliitos, kanta, EPDM, 3 kokoa, CPVC

Varastossa
Tuote: AD7DEY Malli: EJ22-030CRistiviite: 4DMZ6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,217.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusnivel
YhteysLiukastulppa
ElastomeerimateriaaliEPDM
MateriaaliCPVC-elastomeeri
Maks. Paineluokitus235
Maks. Lämpötila Alue (F)200F
Kokonaispituus10 "
Putken koko3"
Matkan pituus6 sisään.
TyyppiCPVC-elastomeeri
Tyhjiöarvosana26 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5875
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPutken kokoHinta
KEIIHIN VENTTIILIT EJ22-010C Elastomeeripaisuntaliitos, kanta, EPDM, 1 koko, CPVC | AD7DEV 4DMZ3 EJ22-010C8.187 "1"€670.43
KEIIHIN VENTTIILIT EJ22-015C Elastomeeripaisuntaliitos, kanta, EPDM, 1-1/2 koko, CPVC | AD7DEW 4DMZ4 EJ22-015C8.625 "1-1 / 2 "€891.96
KEIIHIN VENTTIILIT EJ22-020C Elastomeeripaisuntaliitos, kanta, EPDM, 2 kokoa, CPVC | AD7DEX 4DMZ5 EJ22-020C8.875 "2"€1,113.17
KEIIHIN VENTTIILIT EJ22-007C Elastomeeriliikuntaliitos, kanta, EPDM, 3/4 koko, CPVC | BU7XXL EJ22-007C--€375.31
Tarjouspyyntö
KEIIHIN VENTTIILIT EJ22-012C Elastomeeripaisuntaliitos, kanta, EPDM, 1-1/4 koko, CPVC | BU7XXN EJ22-012C--€467.92
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT EJ22-025C Elastomeeripaisuntaliitos, kanta, EPDM, koko 2-1/2, CPVC | BU7XXR EJ22-025C--€1,045.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES EJ22-030C elastomeeriliikuntaliitos, kanta, EPDM, 3 kokoa, CPVC
€2,217.11 / yksikkö