Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 125HALSR120A Halogeenivalo, 120V, punainen, 3.25 tuumaa halk.

Varastossa
Tuote: AA7PYB Malli: 125HALSR120ARistiviite: 16G597

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€231.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMajakkavalo
Väripunainen
Nykyinen piirretty0.2 A vaihtovirta
Syvyys3.25 "
Halkaisija3.25 "
Korkeus3.875 "
KoteloNailonia 33% lasia
Lampun käyttöikä25,000 hr.
lampun tyyppi24 watin halogeeni
LinssisuunnitteluIntegroitu ruuvikiinnitys
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusPaneeli / putki
Käyttölämpötila.-31 - 150 astetta F
ArvosanaNEMA 4X
Jännite120 VAC
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluHalkaisijaKorkeuslampun tyyppiJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 125HALSA120A Halogeenimajakka, 120V, keltainen | CF4MDR 125HALSA120AKeltainen----120V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125HALSA120AB Halogeenimajakka, 120V, keltainen | CF4MDT 125HALSA120ABKeltainen----120V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24A Halogeenimajakka, 24V, Oranssi, 0.77A Luokitus | CF4MDU 125HALSA24AKeltainen0.77A3-1 / 4 "3-7 / 8 "Halogeeni24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24AB Halogeenimajakka, 24V, keltainen | CF4MDV 125HALSA24ABKeltainen----24V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24D Halogeenimajakka, 24V, keltainen | CF4MDW 125HALSA24DKeltainen----24V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24DB Halogeenimajakka, 24V, keltainen | CF4MDX 125HALSA24DBKeltainen----24V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125HALSB120A Halogeenimajakka, 120V, Sininen, 0.2A Luokitus | CF4MDY 125HALSB120Asininen0.2A3-1 / 4 "3-7 / 8 "Halogeeni120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125HALSR120A Halogeenivalo, 120V, punainen, 3.25 tuumaa halk.
€231.21 / yksikkö