Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIIHIN VENTTIILIT EJ21-010SR Erikoisvahvistettu elastomeeripaisuntaliitos, FPT, 1 koko, PVC, neopreeni | AD7DEQ 4DMY8

SPEARS VALVES EJ21-010SR Erikoisvahvistettu elastomeeriliikuntaliitos, FPT, 1 koko, PVC, neopreeni

Varastossa
Tuote: AD7DEQ Malli: EJ21-010SRRistiviite: 4DMY8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€679.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusnivel
YhteysFNPT
ElastomeerimateriaaliEPDM
MateriaaliPVC-elastomeeri
Maks. Paineluokitus235
Maks. Lämpötila Alue (F)140F
Kokonaispituus7.75 "
Putken koko1"
Matkan pituus6 sisään.
TyyppiPVC-elastomeeri
Tyhjiöarvosana26 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPutken kokoHinta
KEIIHIN VENTTIILIT EJ21-020SR Erikoisvahvistettu elastomeeripaisuntaliitos, FPT, 2 kokoa, PVC, neopreeni | AD7DET 4DMZ1 EJ21-020SR7.375 "2"€1,115.68
KEIIHIN VENTTIILIT EJ21-030SR Erikoisvahvistettu elastomeeripaisuntaliitos, FPT, koko 3, koko, PVC, neopreeni | AD7DEU 4DMZ2 EJ21-030SR9"3"€2,186.28
KEIHÄISVENTTIILIT EJ21-007SR Erikoisvahvistettu elastomeeripaisuntaliitos, FPT, 3/4 koko, PVC, neopreeni | BU7XVQ EJ21-007SR--€373.13
Tarjouspyyntö
KEIIHIN VENTTIILIT EJ21-025SR Erikoisvahvistettu elastomeeripaisunta, EPDM, 2-1/2 koko, PVC | BU7XXG EJ21-025SR--€1,027.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES EJ21-010SR Erikoisvahvistettu elastomeeriliikuntaliitos, FPT, 1 koko, PVC, neopreeni
€679.30 / yksikkö