Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEERS VENTTIILI 890-120C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 4 tuumaa x 12 kokoa, CPVC | AG9THM 22EY35

SPEARS VALVES 890-120C nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, koko 4 tuuma x 12, CPVC

Varastossa
Tuote: AG9THM Malli: 890-120CRistiviite: 22EY35

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€250.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiKierretty molempiin päihin
Pituus12 "
MateriaaliCPVC
Max. Paine420 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila200-astetta F
Putken koko4"
Aikataulu80
TyyppiPutkenippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)15.49
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KEIHÄISVENTTIILIT 890-030C Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 4 tuumaa x 3 kokoa, CPVC | AG9TGP 22EY13 890-030C3"€79.05
KEIHÄISVENTTIILIT 890-040C Nippa, kierre molemmissa päissä, Schedule 80, 4 tuumaa x 4 kokoa, CPVC | AG9TGQ 22EY14 890-040C4"€81.18
SEARS VENTTIILI 890-080C Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 4 tuumaa x 8 kokoa, CPVC | AG9TGU 22EY17 890-080C8"€152.84
KEIHÄISVENTTIILIT 890-100C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 4 tuumaa x 10 kokoa, CPVC | AG9THD 22VY26 890-100C10 "€169.72
SEARS VENTTIILI 890-005C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 4 tuumaa x sulkukoko, CPVC | BU7LZM 890-005C-€32.15
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI 890-060C Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 4 tuumaa x 6 kokoa, CPVC | BU7LZQ 890-060C-€65.71
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI 890-170C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 4 tuumaa x 17 koko, CPVC | BU7UQX 890-170C-€206.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 890-120C nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, koko 4 tuuma x 12, CPVC
€250.23 / yksikkö