Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIHÄISVENTTIILIT 890-040C Nippa, kierre molemmissa päissä, Schedule 80, 4 tuumaa x 4 kokoa, CPVC | AG9TGQ 22EY14

SPEARS VALVES 890-040C nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, koko 4 tuuma x 4, CPVC

Varastossa
Tuote: AG9TGQ Malli: 890-040CRistiviite: 22EY14

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiKierretty molempiin päihin
Pituus4"
MateriaaliCPVC
Max. Paine420 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila200-astetta F
Putken koko4"
Aikataulu80
TyyppiPutkenippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4905
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KEIHÄISVENTTIILIT 890-030C Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 4 tuumaa x 3 kokoa, CPVC | AG9TGP 22EY13 890-030C3"€79.05
SEARS VENTTIILI 890-080C Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 4 tuumaa x 8 kokoa, CPVC | AG9TGU 22EY17 890-080C8"€152.84
KEIHÄISVENTTIILIT 890-100C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 4 tuumaa x 10 kokoa, CPVC | AG9THD 22VY26 890-100C10 "€169.72
SEERS VENTTIILI 890-120C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 4 tuumaa x 12 kokoa, CPVC | AG9THM 22EY35 890-120C12 "€250.23
SEARS VENTTIILI 890-005C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 4 tuumaa x sulkukoko, CPVC | BU7LZM 890-005C-€32.15
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI 890-060C Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 4 tuumaa x 6 kokoa, CPVC | BU7LZQ 890-060C-€65.71
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI 890-170C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 4 tuumaa x 17 koko, CPVC | BU7UQX 890-170C-€206.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 890-040C nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, koko 4 tuuma x 4, CPVC
€81.18 / yksikkö