Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VENTTIILI 835-002SR Erikoisvahvistettu naarassovitin, kanta x FPT, taulukko 80, 1/4 tuuman koko, PVC | AC9CHH 3FLN3

SPEARS VALVES 835-002SR erikoisvahvistettu naarassovitin, kanta x FPT, aikataulu 80, 1/4 tuuman koko, PVC

Varastossa
Tuote: AC9CHH Malli: 835-002SRRistiviite: 3FLN3
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
€28.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
Rungon materiaaliPVC, ruostumaton teräs
VäriTumman harmaa
Yhteyden tyyppiFNPT x -liitin
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1 / 4 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVärieräPutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILI 835-101BR Supistimen naarassovitin, kanta x messinki FPT, aikataulu 80, 3/4 x 1/2 tuuman koko, PVC | AC8XAE 3EKR6 835-101BRPVC, messinkiHarmaaNainen supistussovitin3 / 4 "x 1 / 2"€158.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 835-002SR erikoisvahvistettu naarassovitin, kanta x FPT, aikataulu 80, 1/4 tuuman koko, PVC
€28.60 / yksikkö