Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VENTTIILI 835-101BR Supistimen naarassovitin, kanta x messinki FPT, aikataulu 80, 3/4 x 1/2 tuuman koko, PVC | AC8XAE 3EKR6

SPEARS VALVES 835-101BR supistimen naarassovitin, kanta x messinki FPT, aikataulu 80, koko 3/4 x 1/2 tuumaa, PVC

Varastossa
Tuote: AC8XAE Malli: 835-101BRRistiviite: 3EKR6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen supistussovitin
Rungon materiaaliPVC, messinki
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT x -liitin
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3 / 4 "x 1 / 2"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVärieräPutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILI 835-002SR Erikoisvahvistettu naarassovitin, kanta x FPT, taulukko 80, 1/4 tuuman koko, PVC | AC9CHH 3FLN3 835-002SRPVC, ruostumaton teräsTumman harmaaNaaras adapteri1 / 4 "€28.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 835-101BR supistimen naarassovitin, kanta x messinki FPT, aikataulu 80, koko 3/4 x 1/2 tuumaa, PVC
€158.85 / yksikkö