Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VALVES 2032-007C luistiventtiili, pistorasia, FKM, 3/4 koko, CPVC

Varastossa
Tuote: AD7WWY Malli: 2032-007CRistiviite: 4GXT7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€283.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliCPVC
Konepellin tyyliScrewed
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus2 13 / 16 "
Maks. Nesteen lämpötila.200-astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi
Putken koko3 / 4 "
TiivistemateriaaliVitoton
Varren materiaaliCPVC
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen4.125 "
Venttiilin varren tyyppiEi nouseva
KiilamateriaaliCPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
SPEARS VENTTIILIT 2032-005C Luistiventtiili, Pistorasia, FKM, 1/2 koko, CPVC | AD7WWX 4GXT6 2032-005C2 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "€226.20
SPEARS VENTTIILIT 2032-010C Luistiventtiili, Pistorasia, FKM, 1 koko, CPVC | AD7WWZ 4GXT8 2032-010C3 5 / 16 "1"4-5 / 16 "€271.88
SPEARS VENTTIILIT 2032-012C Luistiventtiili, hylsy, FKM, 1-1/4 koko, CPVC | AD7WXA 4GXT9 2032-012C3 9 / 16 "1.25 "6.625 "€531.04
SPEARS VENTTIILIT 2032-015C Luistiventtiili, hylsy, FKM, 1-1/2 koko, CPVC | AD7WXB 4GXU1 2032-015C3 9 / 16 "1.5 "6.5 "€509.68
SPEARS VENTTIILIT 2032-020C Luistiventtiili, Pistorasia, FKM, 2 Koko, CPVC | AD7WXC 4GXU2 2032-020C3 59 / 64 "2"6-59 / 64 "€581.83
SPEARS VENTTIILIT 2032-025C Luistiventtiili, hylsy, FKM, koko 2-1/2, CPVC | BZ4LZY 2032-025C---€1,647.24
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILIT 2032-030C Luistiventtiili, Pistorasia, FKM, 3 Koko, CPVC | BZ4MAA 2032-030C---€2,329.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 2032-007C luistiventtiili, pistorasia, FKM, 3/4 koko, CPVC
€283.80 / yksikkö