3M 37-1101-00SW Papr-järjestelmä 9100 Mp: n kypärällä | AG2XPU 32NC52

3M 37-1101-00SW Papr-järjestelmä 9100 Mp:n kypärällä

Varastossa
Tuote: AG2XPU Malli: 37-1101-00SWRistiviite: 32NC52

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,943.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPAPR-järjestelmä
Akun tyyppiLithium Ion
Mukana patruunatHE-suodatin
Päähineet mukanaKyllä
PAPR-kiinnikeHihnaan kiinnitetty
KokoYleismaailmallinen
jousitusRäikkä
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)55.25
Laivan leveys (cm)32.07
HS-koodi9020008000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Luonnostaan ​​vaaraton (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 35-1101-00SW Papr System 9100-air -kypärä, jonka suodatin | AG2XPE 32NC39 35-1101-00SWYleismaailmallinen€2,876.53
3M 022-00-03R01 Turbo PAPR -yksikkö | CE9CWV 40KD79 022-00-03R01-€1,214.88
3M TR-802N ilmanpuhdistettu hengityssuojain | CE9RXU 475M21 TR-802N8 "x 10" x 3 "€1,572.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 37-1101-00SW Papr-järjestelmä 9100 Mp:n kypärällä
€3,943.67 / yksikkö