Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VALVES 2031-020 Luistiventtiili, kierre, FKM, 2 koko, PVC

Varastossa
Tuote: AD7WWH Malli: 2031-020Ristiviite: 4GXR2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliPVC
Konepellin tyyliScrewed
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus3 59 / 64 "
Maks. Nesteen lämpötila.140-astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi
Putken koko2"
TiivistemateriaaliVitoton
Varren materiaaliPVC
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen6-59 / 64 "
Venttiilin varren tyyppiEi nouseva
Kiilamateriaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
SPEARS VENTTIILIT 2031-005 Luistiventtiili, kierre, FKM, 1/2 koko, PVC | AD7WWC 4GXP6 2031-0052 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "€78.44
SPEARS VENTTIILIT 2031-007 Luistiventtiili, Kierre, FKM, 3/4 koko, PVC | AD7WWD 4GXP7 2031-0072 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "€91.07
SPEARS VENTTIILIT 2031-010 Luistiventtiili, kierre, FKM, 1 koko, PVC | AD7WWE 4GXP8 2031-0103 5 / 16 "1"4-5 / 16 "€113.73
SPEARS VENTTIILIT 2031-012 Luistiventtiili, kierre, FKM, 1-1/4 koko, PVC | AD7WWF 4GXP9 2031-0123 9 / 16 "1.25 "6.625 "€173.24
SPEARS VENTTIILIT 2031-015 Luistiventtiili, kierre, FKM, 1-1/2 koko, PVC | AD7WWG 4GXR1 2031-0153 9 / 16 "1.5 "6.5 "€225.47
SPEARS VENTTIILIT 2031-025 Luistiventtiili, Kierre, FKM, 2-1/2 Koko, PVC | BZ4LZQ 2031-025---€1,076.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 2031-020 Luistiventtiili, kierre, FKM, 2 koko, PVC
€255.14 / yksikkö