Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIHÄISVENTTIILIT 1884-040 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 1 x 4 koko, PVC | AC9LJB 3HFR5

SPEARS VALVES 1884-040 nippa, kierre yksi pää, aikataulu 80, koko 1 x 4, PVC

Varastossa
Tuote: AC9LJB Malli: 1884-040Ristiviite: 3HFR5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiMNPT x liukuportti
Pituus4"
MateriaaliPVC
Max. Paine315 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila110-astetta F
Putken koko1"
Aikataulu80
TyyppiKierre toisessa päässä, MNPT x Slip Socket

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SEARS VENTTIILI 1884-020 Nippa, Kierre yksi pää, Sarja 80, 1 x 2 koko, PVC | AC9LHZ 3HFR3 1884-0202"€3.99
KEIHÄISVENTTIILIT 1884-030 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 1 x 3 koko, PVC | AC9LJA 3HFR4 1884-0303"€4.55
SEARS VENTTIILI 1884-060 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 1 x 6 koko, PVC | AC9LJC 3HFR6 1884-0606"€8.07
KEIHÄISVENTTIILIT 1884-120 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 1 x 12 koko, PVC | AC9LJD 3HFR7 1884-12012 "€11.54
SEERS VENTTIILI 1884-015 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 1 x 1-1/2 koko, PVC | BU6BYK 1884-015-€2.27
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI 1884-005 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 1 x CL koko, PVC | BU6BYM 1884-005-€2.02
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 1884-055 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 1 x 5-1/2 koko, PVC | BU6BYY 1884-055-€3.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 1884-040 nippa, kierre yksi pää, aikataulu 80, koko 1 x 4, PVC
€5.28 / yksikkö