SPEAKMAN SE-7000 -yhdistelmäsuihku silmien ja kasvojen pesujärjestelmällä, lämpöjäljitettävä, lattiateline, vihreä | AJ8CPM

SPEAKMAN SE-7000 yhdistelmäsuihku, silmä- ja kasvopesujärjestelmä, lämpöjäljitetty, lattiakiinnitys, vihreä

Tuote: AJ8CPM Malli: SE-7000
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,357.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihkuyhdistelmä
VäriVihreä
Yhteyden koko1 "NPT
Yhteyden tyyppiKierreputki
Suorittaa loppuunDuraJade-jauhetakki
Virtausnopeus20 GPM @ 30 PSI
KahvaPuoli
Korkeus94 "
Installation TypeLattia asennettu
Pituus37 "
Venttiilin tyyppiPalloventtiili
Leveys14.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.2
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden kokoSuorittaa loppuunVirtausnopeusKorkeusPituusLeveysHinta
SPEAKMAN SE-1250 -yhdistelmä suihku-, silmä- ja kasvopesu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho, lattiateline, vihreä | AJ8CPE SE-1250Vihreä1.25 "NPTDuraJade-jauhetakki4.9 GPM @ 30 PSI silmien ja kasvojen pesuun ja 20 GPM suihkuun91.75 "31.75 "15 "€1,920.14
SPEAKMAN SE-1255 yhdistetty suihku-, silmä- ja kasvopesujärjestelmä, ruostumaton teräs, lattiateline, kromi | AJ8CPF SE-1255kromi1.25 "NPTRuostumaton teräs4.9 GPM @ 30 PSI silmien ja kasvojen pesuun ja 20 GPM suihkuun91.75 "31.75 "15 "€4,759.12
SPEAKMAN SE-690 -yhdistelmäsuihku pyöreällä silmä- ja kasvopesujärjestelmällä, lattiateline, vihreä | AJ8CPK SE-690Vihreä1.25 "NPTDuraJade-jauhetakki20 GPM @ 30 PSI93.75 "30 "14.88 "€1,489.90
SPEAKMAN SE-697 Suihku- ja silmänhuuhteluasema muovikulholla | AJ8CPL SE-697Vihreä1.25 "NPTDuraJade-jauhetakki20 GPM @ 30 PSI93.75 "30 "14.88 "€1,370.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SE-7000 yhdistelmäsuihku, silmä- ja kasvopesujärjestelmä, lämpöjäljitetty, lattiakiinnitys, vihreä
€7,357.05 / yksikkö