SPEAKMAN SE-690 -yhdistelmäsuihku pyöreällä silmä- ja kasvopesujärjestelmällä, lattiateline, vihreä | AJ8CPK

SPEAKMAN SE-690 yhdistelmäsuihku pyöreällä silmä- ja kasvopesujärjestelmällä, lattiakiinnitys, vihreä

Varastossa
Tuote: AJ8CPK Malli: SE-690

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,814.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihkuyhdistelmä
VäriVihreä
Yhteyden koko1.25 "NPT
Yhteyden tyyppiKierreputki
Suorittaa loppuunDuraJade-jauhetakki
Virtausnopeus20 GPM @ 30 PSI
KahvaPuoli
Korkeus93.75 "
Installation TypeLattia asennettu
Pituus30 "
Venttiilin tyyppiPalloventtiili
Leveys14.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.225
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden kokoSuorittaa loppuunVirtausnopeusKorkeusPituusLeveysHinta
SPEAKMAN SE-1250 -yhdistelmä suihku-, silmä- ja kasvopesu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho, lattiateline, vihreä | AJ8CPE SE-1250Vihreä1.25 "NPTDuraJade-jauhetakki4.9 GPM @ 30 PSI silmien ja kasvojen pesuun ja 20 GPM suihkuun91.75 "31.75 "15 "€1,920.14
SPEAKMAN SE-1255 yhdistetty suihku-, silmä- ja kasvopesujärjestelmä, ruostumaton teräs, lattiateline, kromi | AJ8CPF SE-1255kromi1.25 "NPTRuostumaton teräs4.9 GPM @ 30 PSI silmien ja kasvojen pesuun ja 20 GPM suihkuun91.75 "31.75 "15 "€4,759.12
SPEAKMAN SE-697 Suihku- ja silmänhuuhteluasema muovikulholla | AJ8CPL SE-697Vihreä1.25 "NPTDuraJade-jauhetakki20 GPM @ 30 PSI93.75 "30 "14.88 "€1,638.02
SPEAKMAN SE-7000 -yhdistelmäsuihku silmien ja kasvojen pesujärjestelmällä, lämpöjäljitettävä, lattiateline, vihreä | AJ8CPM SE-7000Vihreä1 "NPTDuraJade-jauhetakki20 GPM @ 30 PSI94 "37 "14.25 "€8,962.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SE-690 yhdistelmäsuihku pyöreällä silmä- ja kasvopesujärjestelmällä, lattiakiinnitys, vihreä
€1,814.81 / yksikkö