SPEAKMAN SE-625 Hätäyhdistelmäsuihku, silmäpuhdistuksella, ruostumatonta terästä CE2BJP

SPEAKMAN SE-625 Yhdistetty hätäsuihku, Silmäkasvovesi, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE2BJP Malli: SE-625

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,168.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihkuyhdistelmä
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.375
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräHinta
SPEAKMAN SE-490 Silmien ja kasvojen pesu, seinäkiinnitys, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho | CE2BGU SE-490DuraJade-jauhemaaliSilmien / kasvojen pesupiste€692.74
SPEAKMAN SE-490-STW Silmien ja kasvojen pesu, seinäkiinnitys, ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kulholla ja termostaattisekoitusventtiilillä | CE2BGV SE-490-STWDuraJade-jauhemaaliSilmien / kasvojen pesupiste€2,278.87
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN SE-491 Silmien ja kasvojen pesu, jalustakiinnitys, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho | CE2BGW SE-491DuraJade-jauhemaaliSilmien / kasvojen pesupiste€884.73
SPEAKMAN SE-495 Silmien ja kasvojen pesu, seinäasennus, muovikulho | CE2BGY SE-495DuraJade-jauhemaaliSilmien / kasvojen pesupiste€643.68
SPEAKMAN SE-495-STW Silmien ja kasvojen pesu, seinäteline, muovikulholla ja termostaattisekoitusventtiilillä | CE2BGZ SE-495-STWDuraJade-jauhemaaliSilmien / kasvojen pesupiste€2,130.33
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN SE-496 Silmien ja kasvojen pesu, jalustakiinnitys, muovikulho | CE2BHA SE-496DuraJade-jauhemaaliSilmien / kasvojen pesupiste€827.30
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN SE-580-ILS-PT silmälasien pesu, seinälle kiinnitettynä, muovikulholla, siivilällä ja P-ansalla | CE2BHV SE-580-ILS-PTDuraJade-jauhemaaliSilmien / kasvojen pesupiste€742.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SE-625 Yhdistetty hätäsuihku, Silmäkasvovesi, ruostumaton teräs
€4,168.78 / yksikkö