Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN SE-490 Silmien ja kasvojen pesu, seinäkiinnitys, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho | CE2BGU

SPEAKMAN SE-490 Silmien ja kasvojen pesu, seinäkiinnitys, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho

Varastossa
Tuote: CE2BGU Malli: SE-490

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€692.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmien / kasvojen pesupiste
Suorittaa loppuunDuraJade-jauhemaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräHinta
SPEAKMAN SE-490-STW Silmien ja kasvojen pesu, seinäkiinnitys, ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kulholla ja termostaattisekoitusventtiilillä | CE2BGV SE-490-STWDuraJade-jauhemaaliSilmien / kasvojen pesupiste€2,278.87
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN SE-491 Silmien ja kasvojen pesu, jalustakiinnitys, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho | CE2BGW SE-491DuraJade-jauhemaaliSilmien / kasvojen pesupiste€884.73
SPEAKMAN SE-495 Silmien ja kasvojen pesu, seinäasennus, muovikulho | CE2BGY SE-495DuraJade-jauhemaaliSilmien / kasvojen pesupiste€643.68
SPEAKMAN SE-495-STW Silmien ja kasvojen pesu, seinäteline, muovikulholla ja termostaattisekoitusventtiilillä | CE2BGZ SE-495-STWDuraJade-jauhemaaliSilmien / kasvojen pesupiste€2,130.33
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN SE-496 Silmien ja kasvojen pesu, jalustakiinnitys, muovikulho | CE2BHA SE-496DuraJade-jauhemaaliSilmien / kasvojen pesupiste€827.30
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN SE-580-ILS-PT silmälasien pesu, seinälle kiinnitettynä, muovikulholla, siivilällä ja P-ansalla | CE2BHV SE-580-ILS-PTDuraJade-jauhemaaliSilmien / kasvojen pesupiste€742.68
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN SE-580-PT Silmäpesu, seinälle asennettava, muovikulholla ja P-loukulla | CE2BHW SE-580-PTDuraJade-jauhemaaliSilmien / kasvojen pesupiste€714.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SE-490 Silmien ja kasvojen pesu, seinäkiinnitys, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho
€692.74 / yksikkö