SPEAKMAN SE-582 Seinälle asennettava silmälasien pesu, pyöreä muovikulho, kromi | AJ8CPH

SPEAKMAN SE-582 Seinälle kiinnitettävä silmähuuhteluaine, pyöreä muovikulho, kromi

Varastossa
Tuote: AJ8CPH Malli: SE-582

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€634.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmienhuuhteluasema
Värikromi
Yhteyden koko1/2 "NPT-naaras
Yhteyden tyyppiKierreputki
Suorittaa loppuunDuraJade-jauhetakki
Virtausnopeus3.2 GPM @ 30 PSI
KahvaPuoli
Korkeus11.5 "
Installation TypeSeinään kiinnitettävä
Pituus14.44 "
Venttiilin tyyppiPalloventtiili
Leveys14.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.527
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SE-582 Seinälle kiinnitettävä silmähuuhteluaine, pyöreä muovikulho, kromi
€634.59 / yksikkö