SPEAKMAN SE-4330 Lämmitetty kannettava silmävesi, 20 gallonaa, sininen | AJ8CPP

SPEAKMAN SE-4330 Lämmitetty kannettava silmävesi, 20 gallonaa, sininen

Varastossa
Tuote: AJ8CPP Malli: SE-4330

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,258.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmienhuuhteluasema
Värisininen
Yhteyden koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiGHT
Virtausnopeus0.4 GPM minuutissa yli 15 minuutin ajan
KahvaEtusivu
Installation TypeSeinään tai tiskille asennettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SE-4330 Lämmitetty kannettava silmävesi, 20 gallonaa, sininen
€3,258.95 / yksikkö