SPEAKMAN SE-1155 Silmä- ja kasvopesujärjestelmä, jalustalle asennettu, ruostumaton teräs, kromi | AJ8CPD

SPEAKMAN SE-1155 Silmien ja kasvojen huuhtelujärjestelmä, jalustalle asennettu, ruostumaton teräs, kromi

Varastossa
Tuote: AJ8CPD Malli: SE-1155

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,774.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmien / kasvojen pesupiste
Värikromi
Yhteyden koko1 / 2 "NPT
Yhteyden tyyppiKierreputki
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Virtausnopeus4.9 GPM @ 30 PSI
KahvaPuoli
Korkeus41.63 "
Installation TypeLattia asennettu
Pituus12.94 "
Venttiilin tyyppiPalloventtiili
Leveys14.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.855
Laivan korkeus (cm)36.2
Laivan pituus (cm)85.73
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusHinta
SPEAKMAN SE-1000 Eye & Facewash Station, seinälle asennettu, muovi, keltainen | AJ8CNZ SE-1000Keltainen8.25 "20.1 "€630.16
SPEAKMAN SE-1050 Silmä- ja kasvopesuasema, seinälle asennettu, muovi, kromi | AJ8CPA SE-1050kromi8.25 "20.1 "€796.96
SPEAKMAN SE-1100 Silmä- ja kasvopesuasema, jalustakiinnike, muovia, keltainen | AJ8CPB SE-1100Keltainen41.63 "12.94 "€850.96
SPEAKMAN SE-1150 Silmien ja kasvojen pesujärjestelmä, jalustalle asennettu kulho, ruostumaton teräs, kromi | AJ8CPC SE-1150kromi41.63 "12.94 "€1,056.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SE-1155 Silmien ja kasvojen huuhtelujärjestelmä, jalustalle asennettu, ruostumaton teräs, kromi
€1,774.36 / yksikkö