Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN SE-1000 Eye & Facewash Station, seinälle asennettu, muovi, keltainen | AJ8CNZ

SPEAKMAN SE-1000 Eye & Facewash Station, seinään kiinnitettävä, muovinen, keltainen

Varastossa
Tuote: AJ8CNZ Malli: SE-1000

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€630.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmien / kasvojen pesupiste
VäriKeltainen
Yhteyden koko1 / 2 "NPT
Yhteyden tyyppiKierreputki
Virtausnopeus4.9 GPM @ 30 PSI
KahvaPuoli
Korkeus8.25 "
Installation TypeSeinään kiinnitettävä
Pituus20.1 "
Venttiilin tyyppiPalloventtiili
Leveys14.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.905
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)24.77
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusHinta
SPEAKMAN SE-1050 Silmä- ja kasvopesuasema, seinälle asennettu, muovi, kromi | AJ8CPA SE-1050kromi8.25 "20.1 "€796.96
SPEAKMAN SE-1100 Silmä- ja kasvopesuasema, jalustakiinnike, muovia, keltainen | AJ8CPB SE-1100Keltainen41.63 "12.94 "€850.96
SPEAKMAN SE-1150 Silmien ja kasvojen pesujärjestelmä, jalustalle asennettu kulho, ruostumaton teräs, kromi | AJ8CPC SE-1150kromi41.63 "12.94 "€1,056.31
SPEAKMAN SE-1155 Silmä- ja kasvopesujärjestelmä, jalustalle asennettu, ruostumaton teräs, kromi | AJ8CPD SE-1155kromi41.63 "12.94 "€1,774.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SE-1000 Eye & Facewash Station, seinään kiinnitettävä, muovinen, keltainen
€630.16 / yksikkö