Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN S-3470 Ponnahdusikkuna Kiillotettu kromi 1-1/4 tuumaa | AF9TPP 30UL78

SPEAKMAN S-3470 Ponnahdusikkuna Kiillotettu kromi 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9TPP Malli: S-3470Ristiviite: 30UL78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina pop-up-tyhjennystä
Väri / viimeistelyKiillotettu Chrome
YhteysPop-Up WC-jätteet
Tyhjennä materiaaliMessinki
Pituus8"
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 4 "
TyyppiWC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)6.83
Laivan pituus (cm)24.57
Laivan leveys (cm)7.15
HS-koodi7419995010

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN S-3470 Ponnahdusikkuna Kiillotettu kromi 1-1/4 tuumaa
€34.10 / yksikkö