Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN S-3229 kaksoispedaalin sekoitusventtiili lattialle asennettuna AC6LHL 34D884

SPEAKMAN S-3229 kaksoispedaalisekoitusventtiili lattiaan asennettuna

Varastossa
Tuote: AC6LHL Malli: S-3229Ristiviite: 34D884

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€694.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen pedaalin sekoitusventtiili, lattiaan asennettu
Väri / viimeistelyKiillotettu Chrome
Yhteys1/2 NPTF
Tuloaukko1 / 2 "
MateriaaliMessinki
pistorasia1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SPEAKMAN S-3219 kaksoispedaalin sekoitusventtiili seinälle | AC6LHJ 34D880 S-3219Kaksinkertainen pedaalin sekoitusventtiili, seinälle asennettu€816.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN S-3229 kaksoispedaalisekoitusventtiili lattiaan asennettuna
€694.48 / yksikkö