Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN S-3219 kaksoispedaalin sekoitusventtiili seinälle | AC6LHJ 34D880

SPEAKMAN S-3219 kaksoispedaalisekoitusventtiili seinään kiinnitetty

Varastossa
Tuote: AC6LHJ Malli: S-3219Ristiviite: 34D880

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€816.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen pedaalin sekoitusventtiili, seinälle asennettu
Väri / viimeistelyKiillotettu Chrome
Yhteys1/2 NPTF
Tuloaukko1 / 2 "
MateriaaliMessinki
pistorasia1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.91
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SPEAKMAN S-3229 kaksoispedaalin sekoitusventtiili lattialle asennettuna AC6LHL 34D884 S-3229Kaksinkertainen pedaalin sekoitusventtiili, lattiaan asennettu€694.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN S-3219 kaksoispedaalisekoitusventtiili seinään kiinnitetty
€816.31 / yksikkö