Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN S-2253-E175 -suihkuseinäseinä / matala virtaus | AC3VLU 2WLN7

SPEAKMAN S-2253-E175 Suihkupää seinäteline/pieni virtaus

Varastossa
Tuote: AC3VLU Malli: S-2253-E175Ristiviite: 2WLN7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupää
ADA-yhteensopivaEi
Väri / viimeistelyKromattu
Yhteys1/2 (F) NPT
Kasvojen halkaisija2 1 / 4 "
Virtausnopeus1.75 gpm
Käsittele viimeistelykromi
Kahvan tyyppiSuihketta säätävä T-kahva
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus1.75 gpm
TyyppiSeinäteline / matala virtaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKasvojen halkaisijaVirtausnopeusKahvan tyyppiMateriaaliMax. VirtausTyyppiHinta
SPEAKMAN S-2251 -suihkuseinäteline | AC3VLR 2WLN1 S-22511/2 (F) NPT3 2 / 3 "2.5 gpmKromattu messinkiMessinki2.5 gpmWall Mount€305.62
SPEAKMAN S-2005-HB -suihkuseinän seinäteline 50 suihkukanavaa | AC3VLT 2WLN5 S-2005-HB1/2 ydinsulkusopimus4 1 / 10 "2.5 gpmSuihketta säätävä T-kahvakromi2.5 gpmWall Mount€61.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN S-2253-E175 Suihkupää seinäteline/pieni virtaus
€45.68 / yksikkö