SPACEPAK AC-IKLT-5 - yleisten osien sarja AD8UAR 4MHN8

SPACEPAK AC-IKLT-5 yhteiset osat

Varastossa
Tuote: AD8UAR Malli: AC-IKLT-5Ristiviite: 4MHN8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€576.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennussarja
Prod. Kuvaus5 äänenvaimenninta, 10 Kwik-liitäntää, 6 tasapainotusaukkoa, 5 liitäntälevyä laitteistolla, 5 talvisyötön katkaisua
Tyyppi5-myyntipistettä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.095
Laivan korkeus (cm)115.32
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8514908000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProd. KuvausTyyppiHinta
SPACEPAK AC-IKLT-2 - yleisten osien sarja AD8UAQ 4MHN7 AC-IKLT-22 äänenvaimenninta, 4 Kwik-liitäntää, 3 tasapainotusaukkoa, 2 liitäntälevyä laitteistolla, 2 talvisyötön katkaisua2-myyntipistettä€238.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPACEPAK AC-IKLT-5 yhteiset osat
€576.40 / yksikkö