Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPACEPAK AC-IKLT-2 - yleisten osien sarja AD8UAQ 4MHN7

SPACEPAK AC-IKLT-2 yhteiset osat

Varastossa
Tuote: AD8UAQ Malli: AC-IKLT-2Ristiviite: 4MHN7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennussarja
Prod. Kuvaus2 äänenvaimenninta, 4 Kwik-liitäntää, 3 tasapainotusaukkoa, 2 liitäntälevyä laitteistolla, 2 talvisyötön katkaisua
Tyyppi2-myyntipistettä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)115.06
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8514908000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProd. KuvausTyyppiHinta
SPACEPAK AC-IKLT-5 - yleisten osien sarja AD8UAR 4MHN8 AC-IKLT-55 äänenvaimenninta, 10 Kwik-liitäntää, 6 tasapainotusaukkoa, 5 liitäntälevyä laitteistolla, 5 talvisyötön katkaisua5-myyntipistettä€576.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPACEPAK AC-IKLT-2 yhteiset osat
€238.99 / yksikkö