Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOVELLA 838373-51 Poranterän pidike 1-3/4 tuumaa korkeus x 1-5/8 tuumaa leveys 22 lbs | AH6EVL 35YR31

SOVELLA 838373-51 Poranterän pidike 1-3/4 tuumaa korkeus x 1-5/8 tuumaa leveys 22 lbs

Varastossa
Tuote: AH6EVL Malli: 838373-51Ristiviite: 35YR31

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterän pidike
koollaEi
VäriHopea
rakentaminenHitsatut
Syvyys9.375 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus1.75 "
Reiän muotoNeliö
Reiän koko23 / 64 "
Reikäväli1"
Pituus9.375 "
Kuormitusluokitus22 lb
MateriaaliTeräs
Projektio1.625 "
TyyppiRiippuva
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaFI

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOVELLA 838373-51 Poranterän pidike 1-3/4 tuumaa korkeus x 1-5/8 tuumaa leveys 22 lbs
€49.22 / yksikkö