Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOVELLA 831700-51 työkalukoukku 3-3 / 4 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys x 2-35 / 64 tuumaa syvyys | AH6EVF 35YR26

SOVELLA 831700-51 Työkalukoukku 3-3/4 tuumaa korkeus x 7/8 tuumaa leveys x 2-35/64 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AH6EVF Malli: 831700-51Ristiviite: 35YR26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun koukku
koollaEi
Taivuta kulma135 Tutkinnot
Taivuta korkeutta2-1 / 2 "
VäriHopea
rakentaminenHitsatut
Syvyys2-35 / 64 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus3.75 "
Reiän muotoNeliö
Reiän koko23 / 64 "
Reikäväli1"
Sisällä Dia.21 / 32 "
Sisäleveys21 / 32 "
Pituus2 35 / 64 "
Kuormitusluokitus22 lb
MateriaaliTeräs
Projektio2-35 / 64 "
TyyppiRiippuva
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaFI

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKorkeusSisällä Dia.SisäleveysPituusKuormitusluokitusProjektioHinta
SOVELLA 831433-51 Työkalukoukku 1-3 / 4 tuuman korkeus x 2-1 / 8 tuuman leveys x 3-1 / 4 tuumaa Syvyys | AH6EUZ 35YR20 831433-512.12 "3.25 "1.75 "1-37 / 64 "1 37 / 64 "-22 lb3.25 "€16.81
SOVELLA 831441-51 Työkalukoukku 2-1/4 tuumaa korkeus x 2-13/16 tuumaa leveys x 4 tuumaa syvyys | AH6EVA 35YR21 831441-512 13 / 16 "4"2.25 "2-23 / 64 "2 23 / 64 "-22 lb4"€17.22
SOVELLA 831506-51 työkalukoukku 1-13 / 16 tuuman korkeus x 1-7 / 8 tuuman leveys x 1/2 tuuman syvyys | AH6EVB 35YR22 831506-511.88 "1 / 2 "1 13 / 16 "--1 13 / 16 "44 lb1 / 2 "€4.42
SOVELLA 831603-51 Työkalukoukku 3 tuuman korkeus x 3-3 / 4 tuuman leveys x 4-1 / 2 tuuman syvyys 22 paunaa | AH6EVC 35YR23 831603-513.75 "4.5 "3"3-9 / 64 "3 9 / 64 "3 9 / 64 "22 lb4.5 "€17.13
SOVELLA 831646-51 Työkalukoukku 2 tuumaa korkeus x 2 tuumaa leveys x 8-21/32 tuumaa syvyys 22 lbs | AH6EVD 35YR24 831646-512"8-21 / 32 "2"15 / 32 "15 / 32 "8 21 / 32 "22 lb8-21 / 32 "€34.55
SOVELLA 831654-35 Työkalukoukku 4-13/16 tuumaa x 13-49/64 tuumaa Leveys 8.8 paunaa | AH6EVE 35YR25 831654-3513 49 / 64 "21 / 32 "4 13 / 16 "---8.8 lb4-13 / 16 "€36.11
SOVELLA 831719-51 työkalukoukku 4-1 / 2 tuuman korkeus x 1-1 / 4 tuuman leveys x 3-9 / 64 tuuman syvyys | AH6EVG 35YR27 831719-511.25 "3-9 / 64 "4.5 "1-1 / 64 "1 1 / 64 "3 9 / 64 "22 lb3-9 / 64 "€33.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOVELLA 831700-51 Työkalukoukku 3-3/4 tuumaa korkeus x 7/8 tuumaa leveys x 2-35/64 tuumaa syvyys
€27.48 / yksikkö