SOUTHWORTH PPH4-24 Hydraulinen kuormalavakuorma 4000 lb | AC7AFW 36Y007

SOUTHWORTH PPH4-24 Hydraulinen lavakuormaaja 4000 Lb

Varastossa
Tuote: AC7AFW Malli: PPH4-24Ristiviite: 36Y007

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,126.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kuormalavatrukki
Väripunainen
Suorittaa loppuunEmali
Kantavuus4000 lb
Alennettu korkeus8-11 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Korotettu korkeus32-11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 342
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKantavuusHinta
SOUTHWORTH PPH2-24 Automaattinen kuormalavakuormaaja 2000 Lb | AC7AFV 36Y006 PPH2-24Automaattinen jousikäyttöinen kuormalavatasaaja2000 lb€9,595.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWORTH PPH4-24 Hydraulinen lavakuormaaja 4000 Lb
€10,126.57 / yksikkö